消費電力(W)10質量(kg)0.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)94光源色電球色仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)855アズワン品番64-9320-52照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球100W相当出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100