AD43346L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68470194

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)10
光源色電球色
内容量1台注文コード68470194品番AD43346L
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
消費電力(W)10質量(kg)0.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)107光源色電球色仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)880アズワン品番64-9320-58照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球100W相当出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする