AD43375L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68470307

ダウンライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)6
光源色白色
内容量1台注文コード68470307品番AD43375L
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
消費電力(W)6質量(kg)0.3色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)109光源色白色仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111エネルギー消費効率(Lm/W)93.3光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)560アズワン品番64-9320-87照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする