AD43379L ダウンライト コイズミ照明 68470492

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)6
光源色電球色
内容量1台注文コード68470492品番AD43379L
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
消費電力(W)
6
質量(kg)
0.3
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
102
光源色
電球色
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
104
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
455
アズワン品番
64-9320-91
照射角
(拡散)60°以上90°未満
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする