コイズミ照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
2700
3000
4000
3500
消費電力(W)
10
10
6
光源色
温白色
電球色
白色
温白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68470562
品番
AD45814L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
10
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
100
光源色
温白色
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
104
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
820
アズワン品番
64-9323-99
照射角
(拡散)60°以上90°未満
明るさ
白熱球100W相当
出幅(mm)
2
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。