消費電力(W)6質量(kg)0.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)109光源色温白色仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111エネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)505アズワン品番64-9324-10照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150