コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
3000
4000
3500
消費電力(W)
6
10
6
光源色
電球色
電球色
白色
温白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68470736
品番
AD43388L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
6
質量(kg)
0.3
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
102
光源色
電球色
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE
材質
枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
104
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
510
アズワン品番
64-9321-01
照射角
(広角)30°以上60°未満
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
2
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。