PIR-T15W(G) 屋外・屋内用パッシブセンサー 立体警戒型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68470903

屋外・屋内用パッシブセンサー 立体警戒型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質本体・樹脂(グレー)、窓・樹脂(ホワイト)注文コード68470903品番PIR-T15W(G)
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
照準機能により警戒エリアを最適な位置に調整できます。
降雨、降雪時に雨水や雪がセンサー前面に流れて誤作動するのを防ぎます。

付属品エリアマスクシート材質本体・樹脂(グレー)、窓・樹脂(ホワイト)寸法(mm)114×285.5×119.5取付2.0~6.0(運用モードにより異なります)低所:2.0~2.7/高所:2.7~3.5/ペット:2.5~3.0/高密度:2.0~6.0質量(g)約600出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)/(起動出力)接点方式無電圧半導体接点a接点、侵入検知:ワンショット動作、オフレディ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・25V抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)電源電圧DC9~28V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M2.6セルフアップ端子機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁治検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲水平:±45°(5°ピッチ)/上下:17°(無段階調整)使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露、凍結無きこと)設置場所屋外・屋内の壁面警報出力無電圧半導体接点a接点/b接点切替式、侵入検知:ワンショット動作、カバー監視異常(連続)・照準位置異常(連続)・自己診断異常(連続)・電源電圧異常(連続)・長期診断異常(連続)、接点定格:AC/DC24V・25V抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯(アラーム)赤色LED:ウォームアップ時点滅(モードセレクターでON/OFF可)、侵入検知時:点灯、カバー監視異常(連続)・照準位置異常(連続)・自己診断異常(連続)・電源電圧異常(連続)・長期診断異常(連続)/(メモリー)赤色LED:3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/50分点灯するオートリセット動作切替式(モードセレクターで点滅~点灯/点滅ON/OFF可)防水性IP55相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする