材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91質量(g)約470出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式、上段センサー・下段センサーにてアンド動作/オア動作の選択(スイッチにて)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)消費電流(mA)40以下角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)検知範囲水平面警戒、開き角:90°、最長部:12m×2段(上段+下段)、水平:7対、下向き:7対使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)警報出力(赤色)ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:検知出力に同期して点灯、[全て消灯に設定が可能]