材質本体部、カバー部 :樹脂、フード部 :板金(ホワイト)質量(g)約1,600出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点:b接点 (N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A (抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知 :リアルタイム出力寸法(直径Φ×高さH)(mm)184.5×136、(カバー)234.6電源電圧DC9 ~ 30V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースに搭載の端子台 (M3ネジ) に配線機能低電源電圧異常監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度調整機能:30%~170%の連結可変、カウント切替機能:1・2・4階切替式消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向 :水平~下向10°、水平方向:±5°検知範囲立体警戒型・最長30m、39対 (78本)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所屋内・屋外の壁面取付警報出力接点方式、無電圧半導体接点・c接点 (N.C./N.O.)、接点定格・AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、接点動作・ウォームアップ :警戒を保持 (約1分間)、警報:ワンショット出力 (約2秒)、電源異常検知:連続出力 (正常復帰まで)表示灯(アラーム)赤色LED、ウォームアップ:点滅動作 (約1分間)、警報 :ワンショット点灯 (約2秒)、電源異常検知 :連続点灯(正常復帰まで)防水性IP55相当