曜日別特売
PB-10TNS 超小型赤外線センサー 2ビーム対向型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68471113

超小型赤外線センサー 2ビーム対向型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)センサー部:各約120、コントロール部:約95
センサー部:各約120、コントロール部:約95
センサー部:各約60、コントロール部:約95
内容量1台注文コード68471113品番PB-10TNS
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した
2ビームタイプの超小型赤外線センサー
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。
設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。
投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。

材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)寸法(mm)45×120×29質量(g)センサー部:各約120、コントロール部:約95出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線スキャニング検知方式AND/OR検知切替付き 対向型消費電流(mA)55以下(DC12V時)応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)10以内設置場所屋内・半屋外表示灯(動作)検知時:点灯/赤色接続コード各10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする