材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)寸法(mm)45×120×29質量(g)センサー部:各約60、コントロール部:約95出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線スキャニング検知方式AND/OR検知切替付き 反射型消費電流(mA)55以下(DC12V時)応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1s以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)4以内設置場所屋内・半屋外表示灯(動作)検知時:点灯/赤色接続コード各5m