曜日別特売
PB-6Sb 超小型赤外線センサー 接点出力型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68471208

超小型赤外線センサー 接点出力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台出力(検知)接点方式:無電圧リレー接点、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)b接点注文コード68471208品番PB-6Sb
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー
PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。
設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。
センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。
設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。

材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型寸法(mm)45×94×29消費電流(mA)50以下出力(検知)接点方式:無電圧リレー接点、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)b接点応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外接続コード各5m検知距離(m)6以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする