曜日別特売
AR46835L LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し) コイズミ(小泉成器) 68473588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68473588品番AR46835L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。

消費電力(W)2仕様C級10形片面用、20分、LED一体型、速結端子付(送り付)、LED、充電モニタ付、自己点検機能付質量(kg)0.8材質(本体)ポリカーボネート(白色)型式認可番号1AS111-3207
注意
※天井吊り下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。
※パネルは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする