曜日別特売
AR46836L 非常用照明器具 コイズミ(小泉成器) 68473597

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)2.6
内容量1台注文コード68473597品番AR46836L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。

消費電力(W)2.6仕様C級10形両面用、20分、LED一体型、速結端子付(送り付)、LED、充電モニタ付、自己点検機能付質量(kg)1.1材質(本体)ポリカーボネート(白色)型式認可番号1AS221-3208アズワン品番64-9328-46
注意
※天井吊り下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。
※両面用は壁直付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする