AP47556L ペンダントライト コイズミ照明 68473965

AP47556L ペンダントライト コイズミ照明 68473965
AP47556L ペンダントライト コイズミ照明 68473965
AP47556L ペンダントライト コイズミ照明 68473965

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68473965
品番
AP47556L
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
290
タイプ
プラグ
消費電力(W)
6.3
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
光束(Lm)
395
アズワン品番
64-9326-86
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする