コイズミ(小泉成器)
別売部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)
150~200
125~150
150~200
175~250
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68474114
品番
AE45826E
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
234
取付高(mm)
125(埋込穴径150mm)、65(埋込穴径175mm)、50(埋込穴径200mm)
適合径(Φmm)
(器具枠)135~146
出幅(mm)
5
埋込穴(Φmm)
150~200
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。