コイズミ(小泉成器)
別売部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)
175~250
125~150
150~200
175~250
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68474123
品番
AE45827E
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
284
取付高(mm)
150(埋込穴径175mm)、80(埋込穴径200mm)、45(埋込穴径250mm)
適合径(Φmm)
(器具枠)160~171
出幅(mm)
5
埋込穴(Φmm)
175~250
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。