AE45833E 別売部品 コイズミ(小泉成器) 68474132

別売部品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150~200
内容量1台注文コード68474132品番AE45833E
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.6直径(Φmm)234取付高(mm)125(埋込穴径150mm)、65(埋込穴径175mm)、50(埋込穴径200mm)適合径(Φmm)(器具枠)135~146出幅(mm)5埋込穴(Φmm)150~200
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする