AE45834E 別売部品 コイズミ(小泉成器) 68474148

別売部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)175~250
内容量1台注文コード68474148品番AE45834E
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)284取付高(mm)150(埋込穴径175mm)、80(埋込穴径200mm)、45(埋込穴径250mm)適合径(Φmm)(器具枠)160~171出幅(mm)5埋込穴(Φmm)175~250
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする