AE40220E 別売部品 コイズミ照明 68474175

別売部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68474175
品番
AE40220E
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質
プラスチック(シルバー)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-66
出幅(mm)
76
注意
※センサ付照明器具は接続できません。
※明るさセンサーつまみ「切」で昼間でも動作確認が行えます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする