コイズミ(小泉成器)
別売部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68474184
品番
AE40221E
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質
プラスチック(シルバー)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-67
出幅(mm)
76