コイズミ照明
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68474358
品番
AP47553L
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)
6.3
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
290
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
光束(Lm)
395
アズワン品番
64-9326-83
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。