コイズミ照明
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
9.2
9
9.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68474412
品番
AP47620L
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。
パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
消費電力(W)
9.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
2.6
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
450
タイプ
埋込取付
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光束(Lm)
1035
アズワン品番
64-9327-22
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。