曜日別特売
AP42118L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474692

AP42118L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474692
AP42118L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474692

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68474692品番AP42118L
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。

消費電力(W)6.2仕様スライドコンセント取付専用、LED<、高さ調整可能型材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)115高さ(mm)250タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光束(Lm)460アズワン品番64-9321-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする