消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型材質鋼(ディープネイビー・マット塗装仕上)、飾(ウォールナット・マット仕上)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355アズワン品番64-9324-45LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82