曜日別特売
AP45516L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474884

AP45516L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474884
AP45516L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474884

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質鋼(ライトグレー・マット塗装仕上)、飾(メープル・マット仕上)注文コード68474884品番AP45516L
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。

消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型材質鋼(ライトグレー・マット塗装仕上)、飾(メープル・マット仕上)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355アズワン品番64-9324-37LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする