コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68474927
品番
AP40505L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質
鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~800
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
340
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
光束(Lm)
380
アズワン品番
64-9318-86
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。