曜日別特売
AP46957L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475033

AP46957L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475033
AP46957L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475033

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68475033品番AP46957L
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。
木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする