コイズミ照明
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68475042
品番
AP40501L
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
仕様
LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質
ガラス(透明一部消し)
長さ(mm)
1300~800
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
340
タイプ
プラグ
消費電力(W)
6.6
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.4
光束(Lm)
465
アズワン品番
64-9318-84
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。