デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート M-8800乾性被膜潤滑剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1L×4缶)
注文コード
68476302
品番
M880010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。