※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68476757品番MY1H10G-100HS-M9NWVM
参考基準価格(税別)¥72,770販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます他の種類を見る