MY1H10G-110H-M9BM MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68476906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68476906品番MY1H10G-110H-M9BM
参考基準価格(税別)¥81,680販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)110配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルトエンドロックの位置-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする