※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)130チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68477098品番MY1H10G-130H-M9B-XC56
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます他の種類を見る