ミドリ安全
E/Cジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
色
ライトブルー
ライトブルー
ライトグリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68477167
品番
G383UELL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
仕様
導電繊維入り(JIS T-8118適合品ではありません)
トラスコ品番
857-3830
種別
ジャンパー
質量(g)
630
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
85
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。