※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-X1810) オートスイッチなし (無接点用磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68477213品番MY1H10G-150-X1810
参考基準価格(税別)¥61,660販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます他の種類を見る