曜日別特売
G386UES E/Cジャンパー ミドリ安全 68477255

E/Cジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ライトグリーン
内容量1着注文コード68477255品番G386UES
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ライトグリーンサイズS混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル仕様導電繊維入り(JIS T-8118適合品ではありません)トラスコ品番857-3839種別ジャンパー質量(g)520胸囲(cm)110着丈(cm)58裄丈(cm)76.5
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする