曜日別特売
MPN301NV30.0 PN-301ネイビー ミドリ安全 68477413

PN-301ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード68477413品番MPN301NV30.0
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。

用途
建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。
サイズ(cm)30ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390トラスコ品番857-5834材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする