曜日別特売
RC193CSITAM エコ帯電防止 カーゴスラックス ミドリ安全 68478497

エコ帯電防止 カーゴスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)75~80
サイズM
内容量1着注文コード68478497品番RC193CSITAM
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

抜群の洗濯耐久性です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブルーサイズM混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイルウエスト(cm)75~80トラスコ品番857-6946種別カーゴスラックス質量(g)590股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1255-29
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする