ミドリ安全
エコ帯電防止 カーゴスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
ミストブルー
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
75~80
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68479057
品番
RC587CSITAM
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
75~80
トラスコ品番
857-7142
種別
カーゴスラックス
質量(g)
580
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1254-14
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。