曜日別特売
RC193SITA3L エコ帯電防止 スラックス ミドリ安全 68479145

エコ帯電防止 スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)90~95
サイズ3L
内容量1着注文コード68479145品番RC193SITA3L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

抜群の洗濯耐久性です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイルウエスト(cm)90~95トラスコ品番857-6948種別スラックス質量(g)610股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1255-04
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする