ミドリ安全
エコ帯電防止 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
アイボリー
ブルー
グリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
85~90
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68479258
品番
RC196SITALL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
85~90
トラスコ品番
857-6973
種別
スラックス
質量(g)
580
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1255-10
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。