曜日別特売
RC197SITAL エコ帯電防止 スラックス ミドリ安全 68479312

エコ帯電防止 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)80~85
サイズL
内容量1着注文コード68479312品番RC197SITAL
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

抜群の洗濯耐久性です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ネイビーサイズL混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイルウエスト(cm)80~85トラスコ品番857-6993種別スラックス質量(g)550股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1255-16
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする