RC586UE3L エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ミドリ安全 68480283

エコ帯電防止 男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード68480283品番RC586UE3L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。アースグリーンサイズ3L混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイルトラスコ品番857-7129種別ブルゾン質量(g)830胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1236-18
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする