ミドリ安全
エコ帯電防止 男女共用ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
色
ブルー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68480563
品番
RC463UELL
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。皮膚の動きを応用し、動きやすさを極めた立体裁断構造を採用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
トラスコ品番
857-7037
種別
ブルゾン
質量(g)
590
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。