ミドリ安全
エコ帯電防止 男女共用ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
色
ペールローズ
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68480624
品番
RC465UE5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。皮膚の動きを応用し、動きやすさを極めた立体裁断構造を採用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ペールローズ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
トラスコ品番
857-7043
種別
ブルゾン
質量(g)
670
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。