曜日別特売
RC465UEM エコ帯電防止 男女共用ブルゾン ミドリ安全 68480658

エコ帯電防止 男女共用ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ペールローズ
内容量1着注文コード68480658品番RC465UEM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。皮膚の動きを応用し、動きやすさを極めた立体裁断構造を採用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ペールローズサイズM混率(%)ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイルトラスコ品番857-7046種別ブルゾン質量(g)540胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)55着丈(cm)61JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする