曜日別特売
G561CSITAS カーゴスラックス ミドリ安全 68480834

カーゴスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1着注文コード68480834品番G561CSITAS
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプル・ワーキングウエアです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレーサイズS混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイルウエスト(cm)70~75トラスコ品番857-3922種別カーゴスラックス質量(g)500股下(cm)78アズワン品番65-1248-08
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする