ミドリ安全
スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
105~115
95~105
105~115
115~125
90~95
80~85
85~90
75~80
70~75
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68481394
品番
G561SITA5L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
105~115
トラスコ品番
857-3924
種別
スラックス
質量(g)
570
サイズ(cm)
5L
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1247-81
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。