ミドリ安全
スラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ライトブルー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
75~80
95~105
105~115
115~125
90~95
80~85
85~90
75~80
70~75
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68481473
品番
G563SITAM
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
75~80
トラスコ品番
857-3943
種別
スラックス
質量(g)
480
サイズ(cm)
M
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1247-84
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。